• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TRIB 40-25W-4Z-B Schlitzfräser für 3-schneidige Präzisionswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 2302236
Preis pro 1 Stück
Netto: 333,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2302236
EAN / GTIN 7291075209372
Herstellernummer 2302236
L-Nummer L23980 352

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 81.15 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TRI 16RK-6.0
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4
  • Aufnahmeschaft Weldon

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb