• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGAD 2N Adapter zum Ein- und Abstechen für TANG-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2302228
Netto: 99,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302228
    EAN / GTIN 7291075220452
    Herstellernummer 2302228
    L-Nummer L23920 2113

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 41.5 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 3.2 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 1.7 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 41.5 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb