• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBU 25-35 Spannschäfte für TGSU-Schneidenträger zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302199
Netto: 272,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302199
    EAN / GTIN 7291075264586
    Herstellernummer 2302199
    L-Nummer L23920 2083

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

    Merkmal:

    • Gesamthöhe (OAH) 56 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 23 mm

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb