• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGFS 5-17-4 Schneidenträger mit TAG Schneideinsatz für Mehrspindler. Zum ersetzen von HSS Schwertern und helöteten Werkzeugen.

Artikel-Nr.: 2301920
Netto: 125,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANG-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301920
    EAN / GTIN 7291075223569
    Herstellernummer 2301920
    L-Nummer L23920 398

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm, Gesamthöhe (OAH) 20.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 3.4 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm
    • Kopflänge (LH) 18 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 20.7 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 60 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb