• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGFHL 32T22-3 Verstärkte ein- und zweiseitige Schneideinträger zum Ein- und Abstechen mit TANG-GRIP-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2301878
Netto: 153,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301878
    EAN / GTIN 7291075220568
    Herstellernummer 2301878
    L-Nummer L23920 1830

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 110.5 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 2.5 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm
    • Number of Pocket (NOP) 1
    • Gesamtlänge (OAL) 110.5 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 42 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb