• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTL 25.4-4-IQ Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen mit TANG-GRIP-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2301856
Netto: 156,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIPIQ
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301856
EAN / GTIN 7291075218534
Herstellernummer 2301856
L-Nummer L23920 2650

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.177″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.146″ ,Gesamthöhe (OAH) 1.07″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.905″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.134″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.177″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.146″
  • Kopflänge (LH): 0.9″
  • Gesamthöhe (OAH): 1.07″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.905″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 2-1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.