• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSA 100-3-1.00K-12Z-FP Schlitzfräser für GSAN Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2301850
Netto: 896,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301850
EAN / GTIN 7291075205251
Herstellernummer 2301850
L-Nummer L24130 151

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.78″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.94″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.138″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.106″
  • Nabendicke (THUB): 0.09″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.78″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.94″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.138″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.106″
  • Nabendicke (THUB): 0.09″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSAN 3
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 795 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb