Beschreibung:
Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 21 mm, Nabendicke (THUB) 2.4 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
- Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm
- Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm
- Nabendurchmesser (DHUB) 21 mm
- Nabendicke (THUB) 2.4 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSAN 3
- Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
- Eintauchwinkel max. (RPMX) 2000 Rev/min