Beschreibung:
Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 5.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 18.2 mm, Nabendicke (THUB) 2.4 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Schneidtiefe, max. (CDX) 5.5 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
- Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm
- Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm
- Nabendurchmesser (DHUB) 18.2 mm
- Nabendicke (THUB) 2.4 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSAN 3
- Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4
- Eintauchwinkel max. (RPMX) 2400 Rev/min