• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GM D125-4DG-1.250K Schlitzfräser für Schneideinsätze mit Selbstklemmung

Artikel-Nr.: 2301736
Netto: 811,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301736
EAN / GTIN 7291075201444
Herstellernummer 2301736
L-Nummer L24130 129

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.34″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4.92″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.171″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.132″ ,Nabendicke (THUB) 0.126″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.34″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4.92″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.171″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.132″
  • Nabendicke (THUB): 0.126″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GIP 4.00
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 640 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb