• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTL 1212-3 Kompakt-Klemmhalter zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: 2301255
Netto: 118,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301255
    EAN / GTIN 7291075044003
    Herstellernummer 2301255
    L-Nummer L23920 1615

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
    • Kopflänge (LH) 29 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schafthöhe (H) 12 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb