• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGFH 32K-4 Self-Grip Schneidenträger zum Ab- & Einstechen für einseitige Schneideinsätze mit Festanschlag.

Artikel-Nr.: 2301191
Netto: 147,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301191
    EAN / GTIN 7291075069372
    Herstellernummer 2301191
    L-Nummer L23920 1052

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 72 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb