• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGFH 45-6 Self-Grip Schneidenträger zum Ab- & Einstechen für einseitige Schneideinsätze mit Festanschlag.

Artikel-Nr.: 2301187
Netto: 202,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301187
    EAN / GTIN 7291075069341
    Herstellernummer 2301187
    L-Nummer L23920 2800

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5.51 mm, Gesamtlänge (OAL) 225 mm

    Merkmal:

    • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 5.51 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Gesamtlänge (OAL) 225 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 160 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb