• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 76-1.4-22A Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2301101
Netto: 778,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301101
EAN / GTIN 7291075070262
Herstellernummer 2301101
L-Nummer L24130 56

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidendurchmesser (DC) 76 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 1.34 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.34 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 39 mm, Nabendicke (THUB) 1.1 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 76 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidbreite max. (CWX) 1.34 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.34 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 39 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.1 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFU 1.4
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1050 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb