• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGFS 5-22-3 Ersatz für HSS- & gelötete Abstechwerkzeuge.

Artikel-Nr.: 2301055
Netto: 131,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301055
    EAN / GTIN 7291075069648
    Herstellernummer 2301055
    L-Nummer L23920 796

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 2.4 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm
    • Kopflänge (LH) 20 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 76 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb