• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 160-6-40K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2301018
Netto: 979,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301018
    EAN / GTIN 7291075070200
    Herstellernummer 2301018
    L-Nummer L24130 50

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 39 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5.51 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Nabendicke (THUB) 5.2 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 39 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
    • Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 5.51 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
    • Nabendicke (THUB) 5.2 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 6C
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 500 Rev/min

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb