• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (MM) 10 mm

Artikel-Nr.: 2300M 10mm
Netto: 6,83 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300M 10mm
EAN / GTIN 4991644001323
Herstellernummer 2300M 10mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 12,9 mm
D1: 14,3 mm
Länge: 11 mm
Höhe: 40 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb