• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 125-1.6-1.250A Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2300964
Netto: 1.060,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2300964
    EAN / GTIN 7291075070088
    Herstellernummer 2300964
    L-Nummer L24130 169

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlitz- und Scheibenfräser
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
    • Schneidendurchmesser (DC): 4.92″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.07″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.06″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.52″
    • Nabendicke (THUB): 0.05″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
    • Schneidendurchmesser (DC): 4.92″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.07″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.06″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.52″
    • Nabendicke (THUB): 0.05″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSFN 1.6
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12
    • Eintauchwinkel max. (RPMX): 640 Rev/min

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb