• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 125-3-32K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2300686
Netto: 772,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2300686
    EAN / GTIN 7291075069808
    Herstellernummer 2300686
    L-Nummer L24130 106

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Nabendicke (THUB) 2.4 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
    • Nabendicke (THUB) 2.4 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 3
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 640 Rev/min

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb