• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STANDARD FH BLUE O/W CW Drehmomentschrauber 1/4″ 50-400 cN·m

Artikel-Nr.: 2300621
Netto: 271,15 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2300621
    EAN / GTIN 0701698906666
    Herstellernummer 2300621

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 50 - 400 cN·m
    • Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug
    • Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung
    • Ausführung:
    • Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala
    • Mit 1/4″ Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4″ Bits nach DIN 3126 - C 6,3
    • Mit Adapter auch passend für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
    • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
    • Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F
    • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechtsanzug, Linkslauf gesperrt
    • Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
    • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
    • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
    • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
    • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
    • Griffe in blau, rot, grün oder gold eloxiert erhältlich
    • Lieferumfang:
    • Drehmomentschrauber
    • 1/4″ Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
    • Modell No. TLS 1360 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
    • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Lieferung in stabiler Kartonage

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
    • Antriebstyp/Antrieb: Bitaufnahme
    • Anzugsrichtung: Rechts
    • Auslösemechanik: Rutschkupplung
    • Drehmomentbereich (min./max.) [cNm]: 50 cNm-400 cNm
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 50-400 cN.m
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Fertigung
      • Qualitätskontrolle
      • Serienmontage
      • Wartung und Instandhaltung
    • Gesamthöhe [mm]: 34,8 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 127 mm
    • Präzision: +/- 6 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • 1000 V isoliert: nein
    • EPA-/ESD-Ausführung: nein
    • Festeinstellung: ja
    • Quergriff vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: ja
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Elektronik-Industrie
      • Industrie
      • Feinmechanik
      • Militär
      • Service
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb