• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher-Set mit Ständer

Artikel-Nr.: 2300044
Netto: 899,55 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300044
EAN / GTIN 4036976125320
Herstellernummer 2300044
L-Nummer L60160 1184

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus 3 Abziehern in verschiedenen Größen
  • Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich
  • Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
  • Abzughaken aus einem Stück geschmiedet
  • Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden
  • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Verwendungsart: innen_und_aussenabziehen
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: ja
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: ja
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb