• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachzange mit Schneide (Feinmechanikerzange) mit Kunststoff überzogen 140 mm

Artikel-Nr.: 23 01 140
Netto: 22,61 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 23 01 140
    EAN / GTIN 4003773041290
    Herstellernummer 23 01 140
    L-Nummer L70010 423

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
    • flache, lange Backen, dünn zulaufend
    • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

    Merkmal:

    • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
    • Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,0mm
    • Spitzenbreite (W4): 3,0mm
    • Spitzendicke (D1): 4,5mm
    • Backenlänge (L3): 35,0mm
    • Kopfbreite (W3): 12,5mm
    • mit Kunststoff überzogen
    • poliert
    • Schneide mit Facette

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb