• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knick-Drehmomentschlüssel LBF.IN 1/2″

Artikel-Nr.: 2293528
Netto: 627,84 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2293528
EAN / GTIN 0611702896152
Herstellernummer 2293528

Beschreibung

Beschreibung:

  • Accuracy and consistency. Improved process control is ensured by reducing the risk of under and over tightening, due to the unique Breaking Technology
  • Calibrated scale. A visible micrometer style scale allows the user to adjust the tool quickly and easily to their desired torque setting, enabling a range of different torque settings to be applied
  • Long tool life. High quality, durable design and construction, minimises replacement and downtime costs
  • Process Control. Reduces the likelihood of warranty and rework by assuring process control through accurate and repeatable torque application
  • Production efficiency. Improved operator comfort and productivity, from the ergonomic design, which includes lightweight materials and moulded plastic handgrip
  • Versatility. Versatile tools ideal for Maintenance & Repair applications where a range of torques can be applied quickly and easily to a variety of fasteners and connectors
  • ¼’’, 3/8’ or ½’’ interchangeable ratchet heads come as standard
  • Available in N.m, lbf.in or lbf.ft versions
  • Tool can be kept accurate and up to date with our Calibration service.

Merkmal:

  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Langwegauslösung
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 880 lbf in
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 240 lbf in
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Reparatur und Instandsetzung
    • Wartung und Instandhaltung
    • Prüf- und Versuchsabteilungen
  • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skaleneinteilung [lbf in]: 4 lbf in
  • Skalentyp: Mono
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Maschinenbau
    • Service

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb