Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Fahrgeräusche.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 1050
Nutzflächenlänge (mm): 1210
Nutzflächenbreite (mm): 1010
Ladeflächenhöhe (mm): 282
Gesamtlänge (mm): 1255
Gesamtbreite (mm): 1055
Gesamthöhe (mm): 329
Bereifung: Polyamid
Radgröße (mm): 200 x 50
Hinweis:
gem. EN 1757-3