• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paletten-Fahrgestell ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 22881/7016
Netto: 296,82 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Paletten-Fahrgestell

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 22881/7016
    EAN / GTIN 4017976655284
    Herstellernummer 22881/7016
    L-Nummer L90080 1258

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Fahrgeräusche.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 1050
    Nutzflächenlänge (mm): 1210
    Nutzflächenbreite (mm): 810
    Ladeflächenhöhe (mm): 282
    Gesamtlänge (mm): 1255
    Gesamtbreite (mm): 855
    Gesamthöhe (mm): 329
    Bereifung: Polyamid
    Radgröße (mm): 200 x 50

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb