• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabel-Drehmomentschlüssel SE 14x18 40-200Nm

Artikel-Nr.: 2282542
Netto: 1.170,39 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2282542
EAN / GTIN 0611702895988
Herstellernummer 2282542

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für Fernschaltungen, Zählvorgänge, Überwachung und Kontrolle an Produktionslinien und Serienproduktion
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40-200 N·m
  • Mit 14x18 mm Innen-Rechteckaufnahme
  • Fest voreinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
  • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
  • Inkl. Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu ändern

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 14 x 18 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Ausführung: inkl. Schalthülse und Verbindungskabel
  • Auslösemechanik: Langwegauslösung
  • Drehmoment (min.) [lbf ft]: 29 lbf ft
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 352 lbf in
  • Drehmoment (min.) [Nm]: 40 Nm
  • Drehmoment (max.) [lbf ft]: 147 lbf ft
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 1768 lbf in
  • Drehmoment (max.) [Nm]: 200 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
  • Gesamtlänge [mm]: 670 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion
  • Präzision: +/- 4 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Sicherung: Fangarretierung
  • Skalentyp: ohne
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb