• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschrauber 1/4″ 1-6 Nm

Artikel-Nr.: 2282429
Netto: 347,09 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2282429
EAN / GTIN 0701936219664
Herstellernummer 2282429
L-Nummer L60160 5828

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quickset Adjustable Torque Screwdrivers (ISO and Imperial Scales)
  • Absolute accuracy and consistency. Accurate process control is ensured by eliminating under and over tightening due to the unique Slipping Technology
  • Calibrated scale. A visible scale allows the user to adjust the tool to their desired torque setting, enabling a range of different torque settings to be applied
  • Ease of use. Tools can be used with confidence by operators at any skill level, due to unique slipping mechanism
  • Easy to set up. Fast and accurate to set, using the quick and clear to read micrometer style setting scale
  • Improved production quality. Accurate torque application reduces the likelihood of warranty and rework
  • Increased production efficiency. Increased operator comfort and productivity, from the smooth reset action of the tool and the ergonomic design
  • Long tool life. High quality, robust construction. Many years of dependable service are provided by the robust design and hard-wearing materials, that include stainless steel and aluminium
  • Operational versatility. These versatile tools are ideal for a wide range of applications, due to their adjustability and wide torque range
  • Optional Lock On T-Bar for larger models of screwdriver, provides extra leverage when required. (Order Code: P29530)

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Antriebstyp/Antrieb: Bitaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Rutschkupplung
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 50 lbf in
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 5 lbf in
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 6 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Serienmontage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamthöhe [mm]: 35 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 169 mm
  • Präzision: +/- 6 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skaleneinteilung [lbf in]: 1 lbf in
  • Skaleneinteilung [Nm]: 1 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: nein
  • Quergriff vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Service

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.