• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paletten-Fahrgestell

Artikel-Nr.: 22799
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 227,46 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Paletten-Fahrgestell

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 22799
Kopieren
EAN / GTIN 4017976227993
Kopieren
Herstellernummer 22799
Kopieren
L-Nummer L90080 827
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen Standard-Beräderung für mittlere Belastungen. Geräuscharmer Lauf.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 750
Nutzflächenlänge (mm): 810
Nutzflächenbreite (mm): 610
Ladeflächenhöhe (mm): 282
Gesamtlänge (mm): 855
Gesamtbreite (mm): 655
Gesamthöhe (mm): 329
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40