• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckvierkant 1/4″ ATB Z 8

Artikel-Nr.: 2277433
Netto: 127,12 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 2277433
    EAN / GTIN 0616050809380
    Herstellernummer 2277433

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
    • Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 8 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
    • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • Stichmass [metrisch]: 25,0 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb