HELISLOT T-Nutenfräser, Weldonschaft, ⌀ DC / Zeff: 48/2mm

Artikel-Nr.: 227700 48/2
Neuheit
Netto: 664,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 48 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 2
Schaftausführung Weldonschaft
Anzahl Wendeschneidplatten 4
Nuthöhe ap 22 mm
Kragen-⌀ d1 27 mm
Auskraglänge L1 58 mm
Gesamtlänge Lges 130 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
passende Wendeschneidplatte XNMU130608
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Herstellerbezeichnung ETS D48-22-W32-XN13
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227700 48/2
EAN / GTIN 7291075332872
Herstellernummer 3106543

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzen Zähnen. Quadratische Wendeplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb