KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 170431 ER-JT, für Eckfräser, PR1225, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 227543 ST1400
Rabatt
20,24 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 11,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 170431 ER-JT
Typ ST1400
Eckenradius 3,1 mm
Sorte PR1225
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,09 − 0,22 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227543 ST1400
EAN / GTIN 4960664609529
Herstellernummer TKB00410

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.
Exakte 90° bis ap = 9 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 170431 ER-JT, für Eckfräser, PR1225, Typ ST1400

KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 170431 ER-JT, für Eckfräser, PR1225, Typ ST1400

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
20,24 €
13,80 €
Netto 11,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.187 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,28 €
Netto 15,36 €
ab 10  St.
15,23 €
Netto 12,80 €
Eckenradius 3,1 mm 3,1 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 170431 ER-JT APMT 180531 SR
Schneidstoff HM HM
Sorte PR1225 HB7510
Typ ST1400 ST1400
Vorschub fz pro Zahn 0,09 − 0,22 mm 0,25 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb