{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 15,7 mm | |
Gesamtlänge Lges | 55 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 93 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 193 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,16 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 91,6 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | |
Wendeplattenschraube | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227510 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664489343 | |
Herstellernummer | THN03433 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/7 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 |
Gesamtlänge Lges | 55 mm | 50 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | AP.. 1805.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |