{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 15,7 mm | |
Auskraglänge L1 | 36 mm | |
Gesamtlänge Lges | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 43 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,86 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 16,6 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | |
Wendeplattenschraube | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227505 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664406647 | |
Herstellernummer | THN63251 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge L1 | 36 mm | 31 mm | 44 mm | 44 mm |
Gesamtlänge Lges | 92 mm | 105 mm | 100 mm | 100 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |