{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 2 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 8 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 37 mm | |
Auskraglänge L1 | 46 mm | |
Gesamtlänge Lges | 120 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 | |
Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227450 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503742 | |
Herstellernummer | THN03800 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |