{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 11T312 ER-JT | |
Typ | ST1400 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | PR1225 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,07 − 0,11 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 227338 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664609376 | |
Herstellernummer | TKB00362 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 11T312 ER-JT, für Eckfräser, PR1225, Typ ST1400
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.411 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.080 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
692 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
882 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Eckenradius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 11T312 ER-JT | APMT 180512 SR | APMT 180520 SR | APMT 180512 SR | APMT 133512 SR | APMT 133512 SR |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Sorte | PR1225 | HB7510 | HB7510 | HB7520 | HB7510 | HB7520 |
Typ | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Vorschub fz pro Zahn | 0,07 − 0,11 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |