{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Auskraglänge L1 | 25 mm | |
Gesamtlänge Lges | 68 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 26 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,27 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 9 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 | |
Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227305 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664406517 | |
Herstellernummer | THN63151 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MEC11T mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
|
![]() HOLEX Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Auskraglänge L1 | 25 | 37 | 37 |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 | 90 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 | 16 | 16 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 26 | 29 | 29 |
Rampinglänge L für αmax | 9 | 10,85 | 10,85 |