KYOCERA Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 24/3L mm

Artikel-Nr.: 227300 24/3L
Netto: 247,37 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 24 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 10 mm
Auskraglänge L1 29 mm
Gesamtlänge Lges 120 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 42 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 46 mm
Rampingwinkel αmax 0,67 Grad
Rampinglänge L für αmax 17 mm
passende Wendeschneidplatte BD.. 11T3
Wendeplattenschraube 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227300 24/3L
EAN / GTIN 4960664460953
Herstellernummer THN03179

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb