KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 070308 ER-JT, für Eckfräser, PR1210, Typ GG

Artikel-Nr.: 227157 GG
Rabatt
15,22 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 7,80 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 070308 ER-JT
Typ GG
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PR1210
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,09 − 0,16 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227157 GG
EAN / GTIN 4960664622597
Herstellernummer TKA00287

Anwendertabelle

GG(G)
K
180
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D. Exakte 90° bis ap = 4 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 070308 ER-JT, für Eckfräser, PR1210, Typ GG

KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 070308 ER-JT, für Eckfräser, PR1210, Typ GG

auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
15,22 €
9,28 €
Netto 7,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.335 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,28 €
Netto 15,36 €
ab 10  St.
15,23 €
Netto 12,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
585 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
24,42 €
6,28 €
Netto 5,28 €
ab 10  St.
20,35 €
5,24 €
Netto 4,40 €
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 070308 ER-JT APMT 180508 ER AN.U 120608
Schneidstoff HM HM HM
Sorte PR1210 HB7730
Typ GG GG GG
Vorschub fz pro Zahn 0,09 − 0,16 mm 0,2 mm 0,15 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb