{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 070302 ER-JT | |
Typ | ST1400 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | PR1225 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,07 − 0,11 mm | |
Sorte | PR1225 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 227135 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664609222 | |
Herstellernummer | TKB00285 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 070302 ER-JT, für Eckfräser, PR1225, Typ ST1400
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 070302 ER-JT | APMT 060202 ER |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | PR1225 | HB7520 |
Typ | ST1400 | ST1400 |
Vorschub fz pro Zahn | 0,07 − 0,11 mm | 0,1 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |