TDKR 150508PDRHM INOX

Artikel-Nr.: 226577 INOX
Netto: 19,65 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELI3MILL
    Typ INOX
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte IC830
    Schneidstoff HM
    ISO-Code Wendeschneidplatte TDKR 150508PDRHM
    Vorschub fz 0,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Geometrie PDR-HM
    Herstellerbezeichnung HM390 TDKR 150508PDRHM IC830
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 226577 INOX
    EAN / GTIN 7291075312959
    Herstellernummer 5668463

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb