{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Gesamtlänge Lges | 45 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 58,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 121 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 125 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 3,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,2 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 625,39 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TD..1505.. | |
Herstellerbezeichnung | HM390 FTD D063-6-22-15 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226490 63/6 | |
EAN / GTIN | 7291075313321 | |
Herstellernummer | 3107286 |