HELI3MILL Eckfräser, Weldonschaft, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 25/3mm

Artikel-Nr.: 226481 25/3
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 342,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Weldonschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge L1 25 mm
Gesamtlänge Lges 95 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 46,4 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 49 mm
Bohrzirkularfräsen ap 3,4 mm
Rampingwinkel αmax 2,9 Grad
Rampinglänge L für αmax 20 mm
passende Wendeschneidplatte TP..1003..
Herstellerbezeichnung HM390 ETP D25-3-W25-10
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 226481 25/3
EAN / GTIN 7291075313918
Herstellernummer 3106415

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestütze Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI3MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb