KYOCERA Eckfräser 90° MFW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten TOMT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/2L mm

Artikel-Nr.: 226400 20/2L
Netto: 258,23 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
Auskraglänge L1 40 mm
Gesamtlänge Lges 150 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 15 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 35 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 38 mm
Rampingwinkel αmax 0,8 Grad
Rampinglänge L für αmax 14,25 mm
passende Wendeschneidplatte TOMT060508
Wendeplattenschraube 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 226400 20/2L
EAN / GTIN 4960664914197
Herstellernummer THN08493

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit neu entwickelter Dreieck-Wendeschneidplatte zum Eck- und Nutfräsen und Ramping bei geringeren Schnittkräften und erhöhter Stabilität.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Eckfräser 90° MFW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten TOMT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/2L mm

KYOCERA Eckfräser 90° MFW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten TOMT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/2L mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
307,29 €
Netto 258,23 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
305,83 €
Netto 257,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
298,69 €
Netto 251,00 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2
Auskraglänge L1 40 mm 30 mm 50 mm
Gesamtlänge Lges 150 mm 160 mm 150 mm
Innenkühlung ja ja ja
passende Wendeschneidplatte TOMT060508 AP.. 1335.. AP.. 1003..
Schaftausführung Zylinderschaft Zylinderschaft Weldonschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad 90 Grad 90 Grad

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb