{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 15 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOMU1505 | |
Wendeplattengröße | 15 | |
Wendeplattenschraube | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225210 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664648696 | |
Herstellernummer | THN05182 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MEW mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 |
Gesamtlänge Lges | 40 | 40 | 40 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | LOMU1505 | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 63 | 63 | 63 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |