• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung E7

Artikel-Nr.: 22425 E7
Netto: 5,17 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 22425 E7
EAN / GTIN 4991644601240
Herstellernummer 22425 E7

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 11,2 mm
D1: 8,3 mm
Länge: 6,6 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
E7
Innentorx
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb