• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fein- und Polierscheibe 200x25x32 mm C400 Stahl/Edelstahl/HSS/HM

Artikel-Nr.: 22411
Netto: 148,63 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 22411
EAN / GTIN 9003170224116
Herstellernummer 22411
L-Nummer L50140 1122

Beschreibung

Beschreibung:

Die weichelastische Spezifikation dieser Scheibe folgt optimal den Konturen des Werkstückes und verändert nicht die Oberflächengeometrie. Sie ist zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen einsetzbar, jedoch nicht für große Grate und hohe Abschliffleistungen geeignet.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 400
  • Vs /max: 20 m/s
  • Werkstoffeignung: Guss, HSS, Edelstahl, Hartmetall, Stahl
  • Spezifikation : C 400 - BE15
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 25 x 32 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Leichte Profilierbarkeit
  • Für gerade und seichte Profile

Verwendung:

  • Zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen auf Stahl, HSS, Edelstahl, Hartmetall und Gusseisen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb