• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 7/16″ L.28mm

Artikel-Nr.: 22410028
Netto: 23,25 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 22410028
EAN / GTIN 4018754163960
Herstellernummer 22410028
L-Nummer L60010 3387

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Außen Spline-Drive-Schrauben
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • zur Demontage von Triebwerken der Baureihe CFM 56
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert

Merkmal:

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Länge mm (L): 28 mm
  • Abtriebsprofil: Spline-Drive
  • Größe Abtriebsprofil: 14
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Gewicht: 36 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb