• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Satz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil ∙ 36-teilig ∙ 0,6 x 4,5 – 1 x 6 ∙ 3 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T1

Artikel-Nr.: 2240N/36
Netto: 47,25 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2240N/36
EAN / GTIN 4000896187614
Herstellernummer 2240N/36
L-Nummer L60140 3362

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langzeitfähige Klemmhalterung der Bits für festen und sicheren Sitz sowie schnellem Zugriff
  • Deutliche Kennzeichnung der einzelnen Bit-Ausführungen und Größen
  • Optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Stauraums bei geringen Abmessungen
  • Speziell entwickelte Scharniergestaltung ermöglicht sowohl das rechtwinklige Aufstellen (90°) der Bit-Box als auch das Aufstellen in vollständig geöffneter Position (180°). Dadurch bessere Übersicht und schnellerer Zugriff für den Anwender
  • Kunststoff-Kasten
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll), Kreuzschlitz Profil PH, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 4,5 – 1 x 6 ∙ 3 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Abmessungen / Länge: 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.3 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 36

Lieferumfang:

Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T30H
Adapter 2239N-6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb