{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 200 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 12 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 75 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
maximale Schnitttiefe ap max | 12 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 207 mm | |
Gesamtlänge Lges | 60 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 60 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SP.. 1806 | |
Wendeplattenschraube | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 224000 200/12 | |
EAN / GTIN | 4960664533107 | |
Herstellernummer | THN01335 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 200/12 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 12 | 12 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 60 | 60 |
Innenkühlung | nein | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 200 | 200 |
Einstellwinkel κ | 75 | 45 |
Produktart | Planfräser | Planfräser |