KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNEG 1106XNER-W, für Planfräser, PR1510, Wiper, Typ GG

Artikel-Nr.: 223326 GG
Netto: 33,22 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    39,53 € / Stück
  • ab 10 Stück
    32,94 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte PNEG 1106XNER-W
Typ GG
Sorte PR1510
Schneidstoff HM
Planschneide 10 mm
Vorschub fz pro Zahn max. 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 10
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 223326 GG
EAN / GTIN 4960664732890
Herstellernummer TLA05310

Anwendertabelle

GG(G)
K
180
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

10-schneidige pentagonale Wendeschneidplatte für stabile und wirtschaftliche Bearbeitung.
W - 2-schneidige Wiper-Wendeplatte.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb